EATON - Ebs Frontbl FAZ ver H=300 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283987
Breite - 310 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839871
Sonepar Artikelnummer
121282650
Hersteller Artikelnummer
283987
Hersteller Typ
XMMC1204C
Hersteller Artikel Nr.:
283987
Breite:
310 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg


