EATON - Ebs Frontbl leer ver H=100 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106713
Breite - 110 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081064830
Sonepar Artikelnummer
121269496
Hersteller Artikelnummer
106713
Hersteller Typ
XME0410C
Hersteller Artikel Nr.:
106713
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


