EATON - Ebs Frontbl leer ver H=100 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283928
Breite - 100 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839284
Sonepar Artikelnummer
121282617
Hersteller Artikelnummer
283928
Hersteller Typ
XME0404CV
Hersteller Artikel Nr.:
283928
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg


