EATON - Ebs Frontbl leer ver H=100 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283930
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839307
Sonepar Artikelnummer
121282619
Hersteller Artikelnummer
283930
Hersteller Typ
XME0406C
Hersteller Artikel Nr.:
283930
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


