EATON - Ebs Frontbl leer ver H=100 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290353
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082903534
Sonepar Artikelnummer
121282939
Hersteller Artikelnummer
290353
Hersteller Typ
XME0408C
Hersteller Artikel Nr.:
290353
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


