EATON - Ebs Frontbl leer ver H=150 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106714
Breite - 160 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081064847
Sonepar Artikelnummer
121269497
Hersteller Artikelnummer
106714
Hersteller Typ
XME0610C
Hersteller Artikel Nr.:
106714
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


