EATON - Ebs Frontbl leer ver H=150 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283936
Breite - 150 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839369
Sonepar Artikelnummer
121282624
Hersteller Artikelnummer
283936
Hersteller Typ
XME0606C
Hersteller Artikel Nr.:
283936
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


