EATON - Ebs Frontbl leer ver H=200 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283942
Breite - 200 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839420
Sonepar Artikelnummer
121282630
Hersteller Artikelnummer
283942
Hersteller Typ
XME0806C
Hersteller Artikel Nr.:
283942
Breite:
200 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


