EATON - Ebs Frontbl leer ver H=200 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290352
Breite - 200 mm
Höhe - 15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082903527
Sonepar Artikelnummer
121282938
Hersteller Artikelnummer
290352
Hersteller Typ
XME0808C
Hersteller Artikel Nr.:
290352
Breite:
200 mm
Höhe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


