EATON - Ebs Frontbl leer ver H=300 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126013
Breite - 310 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081236015
Sonepar Artikelnummer
121270055
Hersteller Artikelnummer
126013
Hersteller Typ
XME1210C
Hersteller Artikel Nr.:
126013
Breite:
310 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.050 kg


