EATON - Ebs Frontbl leer ver H=300 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283946
Breite - 325 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839468
Sonepar Artikelnummer
121282633
Hersteller Artikelnummer
283946
Hersteller Typ
XME1204C
Hersteller Artikel Nr.:
283946
Breite:
325 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.030 kg


