EATON - Ebs Frontbl leer ver H=300 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283947
Breite - 320 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839475
Sonepar Artikelnummer
121282634
Hersteller Artikelnummer
283947
Hersteller Typ
XME1206C
Hersteller Artikel Nr.:
283947
Breite:
320 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


