EATON - Ebs Frontbl leer ver H=400 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283948
Breite - 325 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839482
Sonepar Artikelnummer
121282635
Hersteller Artikelnummer
283948
Hersteller Typ
XME1604C
Hersteller Artikel Nr.:
283948
Breite:
325 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


