EATON - Ebs Frontbl leer ver H=400 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283950
Breite - 400 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839505
Sonepar Artikelnummer
121282637
Hersteller Artikelnummer
283950
Hersteller Typ
XME1606C
Hersteller Artikel Nr.:
283950
Breite:
400 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


