EATON - Ebs Frontbl leer ver H=400 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290350
Breite - 620 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082903503
Sonepar Artikelnummer
121282937
Hersteller Artikelnummer
290350
Hersteller Typ
XME1608C
Hersteller Artikel Nr.:
290350
Breite:
620 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


