EATON - Ebs Frontbl leer ver H= 50 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283922
Breite - 60 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839222
Sonepar Artikelnummer
121282611
Hersteller Artikelnummer
283922
Hersteller Typ
XME0204C
Hersteller Artikel Nr.:
283922
Breite:
60 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
50 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


