EATON - Ebs Frontbl leer ver H=600 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106717
Breite - 620 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081064878
Sonepar Artikelnummer
121269500
Hersteller Artikelnummer
106717
Hersteller Typ
XME2410C
Hersteller Artikel Nr.:
106717
Breite:
620 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


