EATON - Ebs Frontbl leer ver H=600 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126015
Breite - 610 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081236022
Sonepar Artikelnummer
121270056
Hersteller Artikelnummer
126015
Hersteller Typ
XME2412C
Hersteller Artikel Nr.:
126015
Breite:
610 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.500 kg


