Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Frontbl Mess 2x72 2U H=150 B=425

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Frontbl   Mess 2x72 2U H=150 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283935

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082839352

Sonepar Artikelnummer

121282623

Hersteller Artikelnummer

283935

Hersteller Typ

XME0604CM

Hersteller Artikel Nr.:

283935

Breite:

160 mm

Höhe:

25 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

150 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 2S, HxB=150x425mm, grau