Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Frontbl Mess 2x96 2U H=200 B=600

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Frontbl   Mess 2x96 2U H=200 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283943

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082839437

Sonepar Artikelnummer

121282631

Hersteller Artikelnummer

283943

Hersteller Typ

XME0806CM2

Hersteller Artikel Nr.:

283943

Breite:

210 mm

Höhe:

30 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 96, 2S, H x B = 200 B = 600 mm, grau