Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Frontbl Mess 4x72 1U H=200 B=425

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Frontbl   Mess 4x72 1U H=200 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283940

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082839406

Sonepar Artikelnummer

121282628

Hersteller Artikelnummer

283940

Hersteller Typ

XME0804CM

Hersteller Artikel Nr.:

283940

Breite:

210 mm

Höhe:

25 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 1S, HxB=200x425mm, grau