Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Frontbl Meß 4x72 1U H=200 B=600

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Frontbl Meß 4x72 1U H=200 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283938

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082839383

Sonepar Artikelnummer

121282626

Hersteller Artikelnummer

283938

Hersteller Typ

XME0606CM4

Hersteller Artikel Nr.:

283938

Breite:

160 mm

Höhe:

25 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.700 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 1S, H x B = 150 B = 600 mm, grau