EATON - Ebs Frontbl. NZM1 hor 3,4p H=150 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121799
Ausführung - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081201013
Sonepar Artikelnummer
121270017
Hersteller Artikelnummer
121799
Hersteller Typ
XMN130604C
Hersteller Artikel Nr.:
121799
Ausführung:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


