EATON - Ebs Frontbl. NZM1 hor 3,4p H=150 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121797
Ausführung - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081196098
Sonepar Artikelnummer
121270015
Hersteller Artikelnummer
121797
Hersteller Typ
XMN130606C
Hersteller Artikel Nr.:
121797
Ausführung:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.750 kg


