EATON - Ebs Frontbl NZM1 hor 3p H=100 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283995
Ausführung - Blende
Breite - 110 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839956
Sonepar Artikelnummer
121282658
Hersteller Artikelnummer
283995
Hersteller Typ
XMN130404C
Hersteller Artikel Nr.:
283995
Ausführung:
Blende
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg


