EATON - Ebs Frontbl NZM1 ver 3p H=300 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283999
Ausführung - Blende
Breite - 310 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839994
Sonepar Artikelnummer
121282661
Hersteller Artikelnummer
283999
Hersteller Typ
XMN131204CV
Hersteller Artikel Nr.:
283999
Ausführung:
Blende
Breite:
310 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


