EATON - Ebs Frontbl NZM1 ver 3p H=300 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284001
Ausführung - Blende
Breite - 320 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840013
Sonepar Artikelnummer
121282663
Hersteller Artikelnummer
284001
Hersteller Typ
XMN131206CV
Hersteller Artikel Nr.:
284001
Ausführung:
Blende
Breite:
320 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


