EATON - Ebs Frontbl NZM1 ver 4p H=300 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284009
Ausführung - Blende
Breite - 330 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840099
Sonepar Artikelnummer
121282671
Hersteller Artikelnummer
284009
Hersteller Typ
XMN141206CV
Hersteller Artikel Nr.:
284009
Ausführung:
Blende
Breite:
330 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


