EATON - Ebs Frontbl NZM2 hor 3p H=150 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284013
Ausführung - Blende
Breite - 150 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840136
Sonepar Artikelnummer
121282675
Hersteller Artikelnummer
284013
Hersteller Typ
XMN230606C
Hersteller Artikel Nr.:
284013
Ausführung:
Blende
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg


