EATON - Ebs Frontbl NZM2 hor 3p H=150 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292907
Ausführung - Blende
Breite - 160 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082929077
Sonepar Artikelnummer
121282961
Hersteller Artikelnummer
292907
Hersteller Typ
XMN230606CR
Hersteller Artikel Nr.:
292907
Ausführung:
Blende
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.750 kg


