EATON - Ebs Frontbl NZM2 hor 4p H=200 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284024
Ausführung - Blende
Breite - 210 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840242
Sonepar Artikelnummer
121282684
Hersteller Artikelnummer
284024
Hersteller Typ
XMN240804C
Hersteller Artikel Nr.:
284024
Ausführung:
Blende
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


