EATON - Ebs Frontbl NZM2 hor 4p H=200 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284026
Ausführung - Blende
Breite - 210 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840266
Sonepar Artikelnummer
121282686
Hersteller Artikelnummer
284026
Hersteller Typ
XMN240806C
Hersteller Artikel Nr.:
284026
Ausführung:
Blende
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


