EATON - Ebs Frontbl NZM2 hor 4p H=200 B=600 MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125994
Ausführung - Frontplatte
Breite - 210 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121270044
Hersteller Artikelnummer
125994
Hersteller Typ
XMN240806CR-SOND-RAL*
Hersteller Artikel Nr.:
125994
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


