EATON - Ebs Frontbl NZM2 ver 3p H=400 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284015
Ausführung - Frontplatte
Breite - 420 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840150
Sonepar Artikelnummer
121282676
Hersteller Artikelnummer
284015
Hersteller Typ
XMN231604CV
Hersteller Artikel Nr.:
284015
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
420 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg


