EATON - Ebs Frontbl NZM2 ver 3p H=600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284019
Ausführung - Frontplatte
Breite - 330 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840198
Sonepar Artikelnummer
121282680
Hersteller Artikelnummer
284019
Hersteller Typ
XMN232404CV
Hersteller Artikel Nr.:
284019
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
330 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


