EATON - Ebs Frontbl NZM2 ver 3p H=600 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284021
Ausführung - Frontplatte
Breite - 520 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840211
Sonepar Artikelnummer
121282682
Hersteller Artikelnummer
284021
Hersteller Typ
XMN232406CV
Hersteller Artikel Nr.:
284021
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
520 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.700 kg


