EATON - Ebs Frontbl NZM2 ver 4p H=400 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284030
Ausführung - Frontplatte
Breite - 420 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840303
Sonepar Artikelnummer
121282690
Hersteller Artikelnummer
284030
Hersteller Typ
XMN241606CV
Hersteller Artikel Nr.:
284030
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
420 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


