EATON - Ebs Frontbl NZM3 hor 3p H=200 B=600 MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284037
Ausführung - Blende
Breite - 210 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840372
Sonepar Artikelnummer
121282697
Hersteller Artikelnummer
284037
Hersteller Typ
XMN330806CR
Hersteller Artikel Nr.:
284037
Ausführung:
Blende
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


