EATON - Ebs Frontbl NZM3 hor 3p H=250 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284039
Ausführung - Blende
Breite - 255 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840396
Sonepar Artikelnummer
121282698
Hersteller Artikelnummer
284039
Hersteller Typ
XMN331006C
Hersteller Artikel Nr.:
284039
Ausführung:
Blende
Breite:
255 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


