EATON - Ebs Frontbl NZM3 hor 4p H=250 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284052
Ausführung - Blende
Breite - 260 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840525
Sonepar Artikelnummer
121282706
Hersteller Artikelnummer
284052
Hersteller Typ
XMN341006C
Hersteller Artikel Nr.:
284052
Ausführung:
Blende
Breite:
260 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.250 kg


