EATON - Ebs Frontbl NZM3 ver 3p H=600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284044
Ausführung - Blende
Breite - 325 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840440
Sonepar Artikelnummer
121282701
Hersteller Artikelnummer
284044
Hersteller Typ
XMN332404CV2
Hersteller Artikel Nr.:
284044
Ausführung:
Blende
Breite:
325 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.700 kg


