EATON - Ebs Frontbl NZM3 ver 4p H=600 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284063
Ausführung - Blende
Breite - 500 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840631
Sonepar Artikelnummer
121282714
Hersteller Artikelnummer
284063
Hersteller Typ
XMN342406CV1
Hersteller Artikel Nr.:
284063
Ausführung:
Blende
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.200 kg


