EATON - Ebs Frontbl PKZ0 hor 3p H= 50 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284089
Ausführung - Frontplatte
Breite - 60 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840891
Sonepar Artikelnummer
121282726
Hersteller Artikelnummer
284089
Hersteller Typ
XMP030206C
Hersteller Artikel Nr.:
284089
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
60 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


