EATON - Ebs Frontbl PKZ4 hor 3p H=100 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284095
Ausführung - Frontplatte
Breite - 110 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840952
Sonepar Artikelnummer
121282727
Hersteller Artikelnummer
284095
Hersteller Typ
XMP430404C
Hersteller Artikel Nr.:
284095
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
350 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


