EATON - Ebs. IZM63 3P F/W B=1100 T=800 mit Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134460
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081313303
Sonepar Artikelnummer
121270203
Hersteller Artikelnummer
134460
Hersteller Typ
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D
Hersteller Artikel Nr.:
134460
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
31.500 kg


