EATON - Ebs. IZMX16 3P F B=425 T=600 mit Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134441
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081313112
Sonepar Artikelnummer
121270199
Hersteller Artikelnummer
134441
Hersteller Typ
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O/D
Hersteller Artikel Nr.:
134441
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
425 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


