EATON - Ebs M.Pl. NZM1 3,4p steckbar H=150 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121798
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081201006
Sonepar Artikelnummer
121270016
Hersteller Artikelnummer
121798
Hersteller Typ
XMN130604MP
Hersteller Artikel Nr.:
121798
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


