EATON - Ebs M.Pl. NZM1 3,4p steckbar H=150 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121796
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081196081
Sonepar Artikelnummer
121270014
Hersteller Artikelnummer
121796
Hersteller Typ
XMN130606MP
Hersteller Artikel Nr.:
121796
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
520 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


