EATON - Ebs Tiefbaubügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283921
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839215
Sonepar Artikelnummer
121282610
Hersteller Artikelnummer
283921
Hersteller Typ
XMBD
Hersteller Artikel Nr.:
283921
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.610 kg
Tiefbaubügel, Montagesatz, einschließlich Montagematerial


