Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Verteilschiene SSL hor 1600A 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Verteilschiene SSL hor 1600A 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283899

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838997

Sonepar Artikelnummer

121282609

Hersteller Artikelnummer

283899

Hersteller Typ

XDSSH16

Hersteller Artikel Nr.:

283899

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.800 kg

Montageset, für Verteilschiene, PIFT, horizontal, 1600A, 3p, inklusive Befestigungsmaterial